DEVI - DTIK-30, 520W, 17,50m, 400V - 83900201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 85 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466192863
Elnummer
1048942
Leverandørens varenummer
83900201
Typebeskrivelse
VARMEKABEL SNØSMELTING
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
85 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Høyde:
8 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
17,5 m
Farge:
Svart
Kabel type: 2-leder Skjerm: 1 mm² Cu + 100% Alu-foil Spenning: 400 V Watt pr m: 30 Maks. driftstemperatur: 90 °C Maks. temperatur (kort periode): 240 °C Kabeltykkelse: 6,4 - 7,2 mm Deformasjonsstyrke: >2000N Lederisolering: Teflon Strekkfasthet: <120N Fyllmateriell: XPLE Ytre kappe: XPLO Tilledning: 10 m DTWK 2,5 mm²