DEVI - DTIK-30, 4955W, 170,00m, 400V - 83900206

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 400 V

  • Maks. holdetemperatur - 85 °C

  • Oppvarmingseffekt - 30 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjermingens materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466192917

Elnummer

1048952

Leverandørens varenummer

83900206

Typebeskrivelse

VARMEKABEL SNØSMELTING

Nominell spenning:

400 V

Maks. holdetemperatur:

85 °C

Oppvarmingseffekt:

30 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7 mm

Høyde:

8 mm

Bredde:

0 mm

Lengde:

170 m

Farge:

Svart

Kabel type: 2-leder Skjerm: 1 mm² Cu + 100% Alu-foil Spenning: 400 V Watt pr m: 30 Maks. driftstemperatur: 90 °C Maks. temperatur (kort periode): 240 °C Kabeltykkelse: 6,4 - 7,2 mm Deformasjonsstyrke: >2000N Lederisolering: Teflon Strekkfasthet: <120N Fyllmateriell: XPLE Ytre kappe: XPLO Tilledning: 10 m DTWK 2,5 mm²