DEVI - DEVIflex 6T 180W 230V 30m - 140F1200

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 6 W/m

  • Lengde - 30 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5703466223369

Elnummer

1049220

Leverandørens varenummer

140F1200

Typebeskrivelse

1049220

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

6 W/m

Lengde:

30 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

6,9 mm

Høyde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Farge:

Rød

Produktnavn: DEVIflex 6T - Effekt: 6 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning. Tilledning: 2,3 meter DTCL, 3x1,5 mm² Spenning: 230 V Diameter: 6,9 millimeter Kappe: PVC Maks. omgivelsestemperatur 65 °C. Min. installasjonstemperatur – 5 °C. Min. bøyeradius: > 6 x kabeldiameter (Ø)