DEVI - DEVIflex 6T 870W 230V 140m - 140F1210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 6 W/m
Lengde - 140 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DEVI flex 6T
Se alle produkter fra denne serienNominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
6 W/m
Lengde:
140 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
6,9 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Farge:
Rød
Produktnavn: DEVIflex 6T - Effekt: 6 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning. Tilledning: 2,3 meter DTCL, 3x1,5 mm² Spenning: 230 V Diameter: 6,9 millimeter Kappe: PVC Maks. omgivelsestemperatur 65 °C. Min. installasjonstemperatur – 5 °C. Min. bøyeradius: > 6 x kabeldiameter (Ø)