DEVI - DEVIcomfort 10T 300W, 28m 230V - 87101706

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 85 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjermingens materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5703466162774

Elnummer

1077602

Leverandørens varenummer

87101706

Typebeskrivelse

1077602

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

85 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

4 mm

Lengde:

28 m

Farge:

Rød

Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan både anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming.Produktnavn: DEVIcomfort 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning. Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +-2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85°C Godkjenninger SEMKO