DEVI - DEVIcomfort 10T 500W, 50m 230V - 87101710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 85 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 50 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Comfort
Se alle produkter fra denne serienNominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
85 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
50 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
4 mm
Farge:
Rød
Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan både anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming.Produktnavn: DEVIcomfort 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning. Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +-2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85°C Godkjenninger SEMKO