Pipelife - Powerline Pro PN 3G1,5 - 16X100 hvit - 591060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...1,5 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Indre diameter - 10,8 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 7
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7033735910606
Elnummer
1241431
Leverandørens varenummer
591060
Typebeskrivelse
1241431
Halogenfri:
nei
Indre diameter:
10,8 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
7
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...1,5 mm²
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Antall høyttalerledninger:
0
Med integrert POF effekt:
nei
POWERPRO PVC er ferdigtrekte k-rør på kveil som passer utmerket til små og store prosjekter. I kombinasjon med vårt avrullingsstativ blir det rør uten krøll. Emballasjen til Powerpro tar i tillegg minimalt med plass i avfallet.
De er NEMKO-godkjent, CE-merket og sertifisert i henhold til EN 61386-1 og EN 61386-22, noe som sikrer høy kvalitet og pålitelighet i ditt prosjekt.
Et Pipelife-produkt
Oppdag Pipelife-serien