Pipelife - Powerline Pro PN 4G2,5 - 16X100 hvit - 70005938

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - Powerline Pro PN 4G2,5 - 16X100 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterRød

Antall enleder ledninger:

7
Se tilgjengelige varianter0

Nominellt ledertverrsnitt:

2,5...2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5...1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter1...1 mm²

Antall enleder sterkstrømsledninger:

4
Se tilgjengelige varianter0

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 10,8 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

9010459187949

Elnummer

1241433

Leverandørens varenummer

70005938

Typebeskrivelse

1241433

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

10,8 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

7

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

4

Antall høyttalerledninger:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Ferdigtrekte K-rør i coil med PN. Tilpasset installasjons- og brukstemperaturer fra -25 °C til +60 °C, har en stivhetsklasse på 750 N og er godkjent for nedstøping.
POWERPRO PVC er ferdigtrekte k-rør på kveil som passer utmerket til små og store prosjekter. I kombinasjon med vårt avrullingsstativ blir det rør uten krøll. Emballasjen til Powerpro tar i tillegg minimalt med plass i avfallet.
De er NEMKO-godkjent, CE-merket og sertifisert i henhold til EN 61386-1 og EN 61386-22, noe som sikrer høy kvalitet og pålitelighet i ditt prosjekt.