Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291 2pol, med feste - 25.173.0253.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291 2pol, med feste

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

16 mm
Se tilgjengelige varianter27,5 mm
Se tilgjengelige varianter28,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter9,5 mm

Antall etasjer:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Type merkespenning:

4 kV
Se tilgjengelige varianter6 kV

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 16 mm

  • Antall etasjer - 1

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573177673

Elnummer

1273505

Leverandørens varenummer

25.173.0253.0

Typebeskrivelse

1273505

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

16 mm

Antall etasjer:

1

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-pol, uten merking, med skilleplate og styrepinner, modulavstand 5,08 mm, serie: 8291/2 ZN OB