Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8391 /2 ZW - 121000908

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8391 /2 ZW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

9,5 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter27,5 mm
Se tilgjengelige varianter28,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm

Antall etasjer:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Type merkespenning:

6 kV
Se tilgjengelige varianter4 kV

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 9,5 mm

  • Antall etasjer - 1

  • Type merkespenning - 6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573177130

Elnummer

1274035

Leverandørens varenummer

121000908

Typebeskrivelse

1274035

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

9,5 mm

Antall etasjer:

1

Type merkespenning:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-pol, uten merking, med skilleplate, modulavstand 7,5 mm, serie: 8391/2 ZW OB