REHAU - Koblingskanal VF 30 mm renhvit RAL 9010 - 724254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
36 mmBredde:
34 mmType feste:
Hullet bunnSe tilgjengelige varianterSelvklebende og hullet bunn
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 36 mm
Bredde - 34 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196727735
Elnummer
1282994
Leverandørens varenummer
724254
Typebeskrivelse
VF 30 mm
Høyde:
36 mm
Bredde:
34 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
30 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
16 mm²
Med overdel:
nei
Flexibel slisset kanal VF Bunnstansing med Langsliggende hull sørger for rask feste Leveres i lengder a 500mm uten lim
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010