REHAU - Koblingskanal med lim VF 20 K renhvit RAL 9010 - 6132604

KopierKopier
REHAU - Koblingskanal med lim VF 20 K renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

24 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter48 mm

Bredde:

24 mm
Se tilgjengelige varianter11 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn
Se tilgjengelige varianterHullet bunn

Nyttbart tverrsnitt:

10 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 24 mm

  • Bredde - 24 mm

  • Lengde - 500 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Selvklebende og hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

VF Kanal

EAN/GTIN

4012196727728

Elnummer

1282997

Leverandørens varenummer

6132604

Typebeskrivelse

VF 20 K

Høyde:

24 mm

Bredde:

24 mm

Lengde:

500 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn

Farge:

Hvit

Diameter:

20 mm

Slisseavstand:

10 mm

Slissebredde:

10 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

nei

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

10 mm²

Med overdel:

nei

Flexibel slisset kanal VF Bunnstansing med Langsliggende hull sørger for rask feste Leveres i lengder a 500mm uten lim
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010