Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

REHAU - Koblingskanal med lim VF 40 K renhvit RAL 9010 - 6132610

KopierKopier
REHAU - Koblingskanal med lim VF 40 K renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

48 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm

Bredde:

45 mm
Se tilgjengelige varianter11 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn
Se tilgjengelige varianterHullet bunn

Nyttbart tverrsnitt:

10 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 48 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Lengde - 500 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Selvklebende og hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196771653

Elnummer

1282999

Leverandørens varenummer

6132610

Typebeskrivelse

VF 40 K

Høyde:

48 mm

Bredde:

45 mm

Lengde:

500 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn

Farge:

Hvit

Diameter:

40 mm

Slisseavstand:

10 mm

Slissebredde:

10 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

nei

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

10 mm²

Med overdel:

nei

Flexibel slisset kanal VF Bunnstansing med Langsliggende hull sørger for rask feste Leveres i lengder a 500mm uten lim
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010