Legrand - Transcab, 40x25 ledn.kanal/lokk - 21152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 25 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780211529
Elnummer
1299602
Leverandørens varenummer
21152
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede SEGMA , grå, PVC RAL 7030
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
25 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
692 mm²
Med overdel:
Ja