Legrand - Transcab, 150x100 ledn.kanal/lokk - 21175

KopierKopier
Legrand - Transcab, 150x100 ledn.kanal/lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterABS

Høyde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm

Bredde:

150 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Transcab

EAN/GTIN

3271780211758

Elnummer

1299625

Leverandørens varenummer

21175

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede SEGMA , grå, PVC RAL 7030

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

100 mm

Bredde:

150 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

13683 mm²

Med overdel:

Ja

Den nye serien med slissede kanaler " SEGMA™ " • Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. • Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. • Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. • Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7030