Schneider Electric - Exxact Solid tre hulls glassramme sort - WDE004013

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact Solid tre hulls glassramme sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

3
Se tilgjengelige varianter5
Se tilgjengelige varianter6

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterTitan

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480208508

Elnummer

1410160

Leverandørens varenummer

WDE004013

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

90 mm

Høyde:

232 mm

Dybde:

11,6 mm

Rammer i glass med fargetrykk på bakside. Hvit versjon med hvit bakramme. Sort og Titan-versjoner med antrasitt bakramme. Tilgjengelig i 1- til 4-hull, 2-hulls med stor åpning og ramme for dobbel stikkontakt.