ABB Electrification - DECENTO IMP. BR. FMHS HV. 2CHK598634C4300 - 2CHK598634C4300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DECENTO IMP. BR. FMHS HV. 2CHK598634C4300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkeltbryter
Se tilgjengelige varianterGruppebryter
Se tilgjengelige varianterSeriebryter

Antall poler:

1
Se tilgjengelige varianter2

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8592624040026

Elnummer

1415515

Leverandørens varenummer

2CHK598634C4300

Typebeskrivelse

3559K-C86345

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Vippe

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall vekselkontakter:

0

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Porselen

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

87 mm

Enhet høyde:

87 mm

Enhet dybde:

34,6 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Decento, hvit porselen, impulsbryter, komplett med ramme. Passer i standard cc-60 veggbokser.