ABB Electrification - DECENTO 2X IMP. BR. FMHS HV. 2CHK598734C4300 - 2CHK598734C4300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
SeriebryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Seriebryter
Betjeningsmåte - Vippe
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8592624040040
Elnummer
1415516
Leverandørens varenummer
2CHK598734C4300
Typebeskrivelse
3559K-C87345
Modell / utførelse:
Seriebryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall vekselkontakter:
0
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Porselen
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
34,6 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei