Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - E 93/50, -50A, 690V, Icc 120kA, 14x51mm sikring - 2CSM277962R1801

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - E 93/50, -50A, 690V, Icc 120kA, 14x51mm sikring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

For sikringsstørrelse:

14 x 51 mm
Se tilgjengelige varianter22 x 58 mm

Antall poler:

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5
Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter6
Se tilgjengelige varianter8

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 690 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • For sikringsstørrelse - 14 x 51 mm

  • Antall poler - 3

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542586524

Elnummer

1416153

Leverandørens varenummer

2CSM277962R1801

Typebeskrivelse

E 93/50

Nominell spenning:

690 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

For sikringsstørrelse:

14 x 51 mm

Antall poler:

3

Medkoblende nulleder:

Ja

Låsbar:

Ja

Optisk feilmelder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Innbyggingsdybde:

73,26 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

E 90 sikringsbryter
E 90 sikringsholdere for 50 og125A er tilpasset industriapplikasjoner. E 90 kan benyttes med alle typer runde sikringer i størrelse 14x51 og 22x58 mm. Enheten kan plomberes for sikkert arbeid ved f.eks. vedlikehold. Enheten fåes med og uten indikator for sikringsbrudd.