ABB Electrification - E 93N/125, -125A, 690V, Icc 120kA, 22x58mm sikring - 2CSM296532R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For sikringsstørrelse:
22 x 58 mmMedkoblende nulleder:
JaGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm
Antall poler - 4
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542771227
Elnummer
1416164
Leverandørens varenummer
2CSM296532R1801
Typebeskrivelse
E 93N/125
Nominell spenning:
690 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
22 x 58 mm
Antall poler:
4
Medkoblende nulleder:
Ja
Låsbar:
Ja
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Innbyggingsdybde:
73,26 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
E 90 sikringsholdere for 50 og125A er tilpasset industriapplikasjoner. E 90 kan benyttes med alle typer runde sikringer i størrelse 14x51 og 22x58 mm. Enheten kan plomberes for sikkert arbeid ved f.eks. vedlikehold. Enheten fåes med og uten indikator for sikringsbrudd.