ABB Electrification - SAGA BRY 5 VIPPE DOBBEL - 2CKA001731A4032

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA BRY 5 VIPPE DOBBEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterTermostat

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt vippe

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208 - nei

  • Type feste - Klemfeste

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395316474

Elnummer

1416254

Leverandørens varenummer

2CKA001731A4032

Typebeskrivelse

2505-916-510

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK03

Bredde:

55 mm

Høyde:

55 mm

Dybde:

20 mm

Vippe i Saga design for kronevender bryterinnsatser.