Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Jordfeilbryter F202 A S-100A/300mA - 2CSF202201R3900

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Jordfeilbryter F202 A S-100A/300mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 100 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542916109

Elnummer

1630578

Leverandørens varenummer

2CSF202201R3900

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere > 63A

Antall poler:

2

Merkestrøm:

100 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

Andre

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

1 kA

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

Andre

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

35...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jordf br F202 A S-100/0,3

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien