ABB Electrification - Jordfeilbryter F202 A S-100A/1A - 2CSF202201R5900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
100 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 1 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542916307
Elnummer
1630580
Leverandørens varenummer
2CSF202201R5900
Typebeskrivelse
F202 A S-100/1
Antall poler:
2
Merkestrøm:
100 A
Nominell feilstrøm:
1 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
Andre
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
1 kA
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
Andre
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...35 mm²
Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer med en Idnlagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61008
Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A
Merket i henhold til EN 61008