Elis Elektro AS - Strømpe 16mm Sort Conform B - 18 210 89
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
SvartGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613010171
Elnummer
1821089
Leverandørens varenummer
18 210 89
Typebeskrivelse
1821089
Indre diameter:
16 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Strømpe i glassfiber/silikongummi som kan utvides 2 ganger nominell diameter. Den føyer seg etter konturene av detaljen som isoleres. Egner seg godt til isolasjon av skinner ol.
Utvidelse fra/til: 16/32 mm
Temperaturklasse: C (200ºC)
Maks. temperatur: 300 °C (kortvarig)
Brennbarhet: selvslukkende
Gjennomslagsfasthet: 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet
Dimensjoner: 2-25 mm
UV-bestandig: Nei
Farge: sort
Halogenfri: ja
Utvidelse fra/til: 16/32 mm
Temperaturklasse: C (200ºC)
Maks. temperatur: 300 °C (kortvarig)
Brennbarhet: selvslukkende
Gjennomslagsfasthet: 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet
Dimensjoner: 2-25 mm
UV-bestandig: Nei
Farge: sort
Halogenfri: ja