Unilamp - LuxFlex WorkLight 10m 4000K LED slange på trommel. Dimbar - 3241950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Merkespenning - 220...240 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LufFlex Worklight
EAN/GTIN
7072125121352
Elnummer
3241950
Leverandørens varenummer
3241950
Typebeskrivelse
3241950
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Merkespenning:
220...240 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for lampeeffekt:
100...100 W
Maks systemeffekt:
100 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Med stikkontakt:
nei
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,63 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK10
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
10000...10000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
3 m
LuxFlex Worklight: 10 meter bunt med 3 meter kabel.
LuxFlex Roller: 25 meter trommel med 5 meter kabel.