Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - LuxFlex Roller 25m 4000K LED slange i bunt. Dimbar - 3241960

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Med stikkontakt:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Lengde på tilkoblingskabel:

5 m
Se tilgjengelige varianter3 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125121369

Elnummer

3241960

Leverandørens varenummer

3241960

Typebeskrivelse

3241960

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Andre

Merkespenning:

220...240 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

250...250 W

Maks systemeffekt:

250 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Andre

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med stativ:

Ja

Farge på stativ:

Svart

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Med stikkontakt:

Ja

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,7 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,63 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK10

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

25000...25000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

5 m

Bredde:

18 mm

Høyde:

8 mm

Dybde:

25000 mm

LuxFlex WorkLight er en meget solid og lyssterk LED stripe. Den kan brukes til arbeidslys på byggeplasser eller der man behøver en enkel provisorisk belysning som f.eks i salgsboder, utearrangementer etc. LuxFlex kan skjøtes til lengder opptil 50 meter. Skjøteplugg i enden av LED strip. LuxFlex kan festes med buntebånd etc. 1000 lumen/meter, 10W/meter, 4000K, IP65. LuxFlex Worklight: 10 meter bunt med 3 meter kabel. LuxFlex Roller: 25 meter trommel med 5 meter kabel.