Nobø - NOBØ N4HTS SQUARE FUKT/TID Ø100MM BADEROMSVIFTE - X-077165

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ N4HTS SQUARE FUKT/TID Ø100MM BADEROMSVIFTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

180 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm

Høyde:

180 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell bredde - 180 mm

  • Strømningshastighet - 76 m³/h

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Vegg-/rørmontering

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Nominell bredde:

180 mm

Strømningshastighet:

76 m³/h

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Vegg-/rørmontering

Merkespenning:

230 V

Nettfrekvens:

50 Hz

Monteringsarrangement:

Med fukt- og standardinnstilling

Nominell strøm:

0,03 A

Kapslingsmateriale:

Plast

Retning:

Aksial

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Støyutslipp:

29 dB(A) re 1 pW

Med tilkoblingssett:

Ja

Bredde:

180 mm

Høyde:

180 mm

Dybde:

131 mm

IPX4, dobbeltisolert, 16/29 db(A) 3m, 54/76m3/t, SFP 0,45/0,37. Nobø Simply Silent er en effektiv 2 trinns avtrekksvifte med fukt-og tidsstyring, som er meget støysvak. Timeren kan justeres med 30 sekunder - 30 minutters ettergangstid. Viften har et elegant kvadratisk deksel. Viften passer inn i de fleste miljøer, og kan monteres både i vegg og tak. Innstikksmodell som passer i veggjennomføring i yttervegg med diameter 100mm. Viften er lett å montere og rengjøre. Kaldrasspjeld medfølger og kan enkelt fjernes ved montering i tak.