Nobø - NOBØ N4HTR ROUND FUKT/TID Ø100MM BADEROMSVIFTE - X-077240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 200 mm
Strømningshastighet - 76 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Vegg-/rørmontering
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Simply silent
Se alle produkter fra denne serienNominell bredde:
200 mm
Strømningshastighet:
76 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Vegg-/rørmontering
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Monteringsarrangement:
Med fukt- og standardinnstilling
Nominell strøm:
0,03 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Støyutslipp:
29 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
Ja
Bredde:
200 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
131 mm