Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

El-Bjørn - Varmevifte VF12/440 440V 2m kabel og plugg - 4930325

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Varmevifte VF12/440 440V 2m kabel og plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Effektforbruk:

12 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP44
Se tilgjengelige varianterIP55

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effektforbruk - 12 kW

  • Antall effekttrinn - 3

  • Ventilasjons posisjon - nei

  • Tidsbryter - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392274263933

Elnummer

4930325

Leverandørens varenummer

4930325

Typebeskrivelse

Varmevifter El-Bjørn 2-15kW

Effektforbruk:

12 kW

Antall effekttrinn:

3

Ventilasjons posisjon:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

El-Bjørn tilbyr et stort utvalg av varmluftsvifter.Portable fra 2kW opptil 15kW og for fast montasje for henholdsvis 9kW eller 15kW. Viftene er beregnet på bruk som midlertidig eller permanat oppvarming i f. eks. bygninger, lager, verksteder, vaske og idrettshaller osv.