Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X125- 10-100vDc/20-72vAc,130mA,2,0J - 6220094

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X125- 10-100vDc/20-72vAc,130mA,2,0J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Rød
Se tilgjengelige varianterGrønn

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006048

Elnummer

6220094

Leverandørens varenummer

6220094

Typebeskrivelse

6220094

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS -XENON-X125-64-02-rød

Signallys X125 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 10-100v Dc og 20-720v Ac
Strømforbruk ved 24v 130mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.