Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X125- 230vAc,21mA,2.7J,grønn,IP65 - 6220097

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X125- 230vAc,21mA,2.7J,grønn,IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterAC/DC

Farge på lampehette:

Grønn

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006079

Elnummer

6220097

Leverandørens varenummer

6220097

Typebeskrivelse

6220097

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Grønn

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS -XENON-X125-63-04-grønn

Signallys X125 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 21mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.