Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON, BLINK 230v, xenon, 15J, rød, IP67 - X700-22-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
X700
EAN/GTIN
7070947006864
Elnummer
6220214
Leverandørens varenummer
X700-22-02
Typebeskrivelse
6220214
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
X700 serien er egnet for industri og marine installasjoner.Disse signallysene hatt kraftig visuelt signal som gjør at disse er godt synlige.Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenongass.
Spenning 230v ac
Strømforbruk 0,38mA
Kapsling IP66/67
Temp.-25 til + 55C.
Mål B-130mm x L-130mm x H-125mm