Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON, BLINK 230v, xenon, 15J, grønn, IP67 - X700-22-04

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON,  BLINK 230v, xenon, 15J, grønn, IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge på lampehette:

Grønn

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

X700

EAN/GTIN

7070947006871

Elnummer

6220215

Leverandørens varenummer

X700-22-04

Typebeskrivelse

6220215

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Farge på lampehette:

Grønn

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS XENON X700-02-04 grønn
X700 serien er egnet for industri og marine installasjoner.Disse signallysene hatt kraftig visuelt signal som gjør at disse er godt synlige.Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenongass.

Spenning 230v ac
Strømforbruk 0,38mA
Kapsling IP66/67
Temp.-25 til + 55C.
Mål B-130mm x L-130mm x H-125mm