ELKO - RS16 antenne multimedia 8DB Innfelt Polarhvit - 4904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 8 dB
Antall uttak - 3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 8 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160490407
Elnummer
6942127
Leverandørens varenummer
4904
Typebeskrivelse
RS16/antenne multim 8DB
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
8 dB
Antall uttak:
3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
8 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
8 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
8 dB
TV-frekvensbånd:
5...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Antennekontakt multimedia, med uttak for bredbånd, TV og Radio
ELKO RS16
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.
Frekvensområde : 5 - 1000Mhz
Utkoblingsdempning : 8dB
Gjennomgangsdempning : 3,5dB
Kan brukes i stjerneanlegg.
Leveres komplett med to stk.75 ohm motstander, en F-motstand og en endemotstand.
F- motstand skrues på når internett ikke er i bruk.
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: 1 inn Koaxtilkobling.