ELKO - RS16 / antenne I m/sat 3 dB Polarhvit - 6462

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

3 dB

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Antennekontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 3 dB

  • Antall uttak - 3

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 3 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160646200

Elnummer

6942543

Leverandørens varenummer

6462

Typebeskrivelse

RS16/antenne I m/sat 3

Modell / utførelse:

Antennekontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

3 dB

Antall uttak:

3

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

3 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Avdekning:

Komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

3 dB

Egnet for kabelmodem:

nei

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

3 dB

TV frekvensbånd:

47...2050 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

24 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Kombinasjonskontakt 3 dB (ende) for radio/TV/satellitt. Dermed kan signaler både for parabolantenne og vanlig antenne distribueres gjennom en koaxialkabel.