Makita - Borhammer SDS+ og norm. chuck 230V HR2811FT Makita - HR2811FT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Maks slagtall:
4500 1/minGrunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 800 W
Rotasjonshastighet ved tomgang - 0...1100 1/min
Maks enkel slagenergi - 2,9 J
Verktøyfesting - SDS-plus
Maskinvekt - 3,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SDS+
EAN/GTIN
88381083898
Elnummer
8809977
Leverandørens varenummer
HR2811FT
Typebeskrivelse
Norm. Chuck
Vurdert strømforbruk:
800 W
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1100 1/min
Maks enkel slagenergi:
2,9 J
Verktøyfesting:
SDS-plus
Maskinvekt:
3,9 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
3,48 A
Maks slagtall:
4500 1/min
Borediameter betong med slagdrill:
28 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i mykt tre:
32 mm
Lengde:
345 mm
Bredde:
89 mm
Høyde:
225 mm