Makita - Borhammer SDS+ og norm. chuck HR3210FCT - HR3210FCT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Maks slagtall:
3300 1/minGrunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 850 W
Rotasjonshastighet ved tomgang - 315...630 1/min
Maks enkel slagenergi - 4,9 J
Verktøyfesting - SDS-plus
Maskinvekt - 5,6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SDS+
EAN/GTIN
0088381088756
Elnummer
8809978
Leverandørens varenummer
HR3210FCT
Typebeskrivelse
8809978
Vurdert strømforbruk:
850 W
Rotasjonshastighet ved tomgang:
315...630 1/min
Maks enkel slagenergi:
4,9 J
Verktøyfesting:
SDS-plus
Maskinvekt:
5,6 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
3,7 A
Maks slagtall:
3300 1/min
Bordiameter betong med kjernebor:
90 mm
Borediameter betong med slagdrill:
32 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i mykt tre:
32 mm
Lengde:
424 mm
Bredde:
114 mm
Høyde:
239 mm
Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.
Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor.
Vibrasjonsdempet sidehåndtak.
Elektronisk kraftjustering.
LED-arbeidsbelysning.
Vibrasjonsdempet med Anti Vibration Technology (AVT)., Effekt 850 W, turtall (min-1) 315-630, slagtall (min-1) 1650-3300.