Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - IM SIGNAL SENT.PL. 1-KN. SO.MT 2TKA00004110 - 2TKA00004110

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IM SIGNAL SENT.PL. 1-KN. SO.MT 2TKA00004110

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterTodelt tast
Se tilgjengelige varianterTodelt vippe

Avtrykk/indikering:

Andre
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterTidsbryter

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterAntrasitt
Se tilgjengelige varianterEdelstål

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel trykknapp

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008073

Elnummer

6307524

Leverandørens varenummer

2TKA00004110

Typebeskrivelse

1P-885

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med utskiftbar linse/symbol:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

63 mm

Høyde:

39 mm

Dybde:

63 mm

Impressivo senterplater for Jussi signalprodukter: FEH1001, FEH1101, FEH2100, FAP2001, FAP1001, FIP1001. Inneholder frontplater for å endre signalproduktene fra Jussi design til Impressivo sort matt. Merkingsmuligheter både i knapp og navneskilt.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien