ABB Electrification - SENT,PL, ELEKTRONIKK HV,MT 2CKA006430A0388 - 2CKA006430A0388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreAvtrykk/indikering:
AndreAnvendelse:
TidsbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Tidsbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395148013
Elnummer
1416689
Leverandørens varenummer
2CKA006430A0388
Typebeskrivelse
6435-884
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Tidsbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Bredde:
63 mm
Høyde:
63 mm
Dybde:
10,4 mm