ABB Electrification - Impressivo service kit dimmer Hvit - 6540-84-101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
DreieknappAvtrykk/indikering:
UtenAnvendelse:
DimmerGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395996294
Elnummer
1416864
Leverandørens varenummer
6540-84-101
Typebeskrivelse
Deler
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Bredde:
63 mm
Høyde:
63 mm
Dybde:
15,6 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien