ABB Electrification - JORDFEILBRYTER F202 B 16A/300m A - 2CSF202568R3160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,3 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,3 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
F200
EAN/GTIN
8012542341550
Elnummer
1672359
Leverandørens varenummer
2CSF202568R3160
Typebeskrivelse
F202 B-16/0.3
Antall poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,3 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
0,82 W
Monteringsmetode:
Andre
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
1 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
Andre
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer og AC jordfeilstrøm i tillegg til ren DC jordfeilstrømmer; beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved In=30mA). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 61008, EN 62423
Merket i henhold til EN 62423


