ABB Electrification - Montasjebru TB12 for hurtigklemmer N og PE til Mistral 41F, 41W og 65, 12 moduler - 1SPE007715F0752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
282 mmHøyde:
227 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 282 mm
Høyde - 227 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712507123619
Elnummer
2437772
Leverandørens varenummer
1SPE007715F0752
Typebeskrivelse
41Z68
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Bredde:
282 mm
Høyde:
227 mm
Dybde:
150 mm
Montasjebruen TB12 passer til Mistral 41F, 41W og 65, og er en bru for montering av N/PE hurtigklemmer i ulike størrelser. Montasjebruen monteres enkelt i kapsling uten bruk av verktøy ved å trykke den ned i festene som er støpt fast i kapslingen og den kan monteres både i toppen og bunnen. Den passer til en kapsling som er 12 moduler. Hurtigklemmene monteres rask og enkelt på montasjebruen utan bruk av verktøy. Montasjebruen og klemmene er produsert i samsvarer med gjeldende standard DIN VDE 0100 Part 410, og er svært fleksibelt med hensyn til størrelsen på klemmene og utvidbarhet. Modulariteten og det omfattende utvalget hurtigklemmer, gjør det mulig å konfigurere klemmene nøyaktig etter behov. Materialet er i termoplastikk og farven er RAL7035 lys grå. H=227mm x B=282mm x D=150mm


