ABB Electrification - SAGA BRY 5 VIPPE DOBBEL - 2CKA001731A4032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Todelt vippeAnvendelse:
Vippebryter/trykkbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Todelt vippe
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208 - nei
Type feste - Klemfeste
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395316474
Elnummer
1416254
Leverandørens varenummer
2CKA001731A4032
Typebeskrivelse
2505-916-510
Modell / utførelse:
Todelt vippe
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Bredde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm


