ABB Electrification - SAGA DIMMER SERVICE KIT - 2CKA006599A3051

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA DIMMER SERVICE KIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Dreieknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterHotellkort
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTodelt vippe

Anvendelse:

Dimmer
Se tilgjengelige varianterTermostat
Se tilgjengelige varianterVippebryter/trykkbryter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Anvendelse - Dimmer

  • Farge - Hvit

  • Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208 - nei

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395321560

Elnummer

1471375

Leverandørens varenummer

2CKA006599A3051

Typebeskrivelse

2115-916-510

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Anvendelse:

Dimmer

Farge:

Hvit

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Service sett i Saga design for ABB dimmere. Inneholder sentralplate, dimmerhjul, lysenhet og mutter.