DEVI - DTIK-30, 267W, 8,50m, 400V - 83900200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 85 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 8,5 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466192856
Elnummer
1048940
Leverandørens varenummer
83900200
Typebeskrivelse
VARMEKABEL SNØSMELTING
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
85 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
8,5 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Høyde:
8 mm
Bredde:
0 mm
Farge:
Svart
Kabel type: 2-leder
Skjerm: 1 mm² Cu + 100% Alu-foil
Spenning: 400 V
Watt pr m: 30
Maks. driftstemperatur: 90 °C
Maks. temperatur (kort periode): 240 °C
Kabeltykkelse: 7 mm
Deformasjonsstyrke: >2000N
Lederisolering: Teflon
Strekkfasthet: <120N
Fyllmateriell: XPLE
Ytre kappe: XPLO
Tilledning: 10 m DTWK 2,5 mm²
Skjerm: 1 mm² Cu + 100% Alu-foil
Spenning: 400 V
Watt pr m: 30
Maks. driftstemperatur: 90 °C
Maks. temperatur (kort periode): 240 °C
Kabeltykkelse: 7 mm
Deformasjonsstyrke: >2000N
Lederisolering: Teflon
Strekkfasthet: <120N
Fyllmateriell: XPLE
Ytre kappe: XPLO
Tilledning: 10 m DTWK 2,5 mm²


