El-Bjørn - Varmevifte VF12/440 440V 2m kabel og plugg - 4930325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektforbruk - 12 kW
Antall effekttrinn - 3
Ventilasjons posisjon - nei
Tidsbryter - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392274263933
Elnummer
4930325
Leverandørens varenummer
4930325
Typebeskrivelse
Varmevifter El-Bjørn 2-15kW
Effektforbruk:
12 kW
Antall effekttrinn:
3
Ventilasjons posisjon:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


