Elis Elektro AS - Strømpe 4mm Sort 10m SRG725 - 18 210 16

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Strømpe 4mm Sort 10m SRG725

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4 mm

  • Farge - Svart

  • Varmebestandig - Ja

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

D1 ELIS SRG 725

EAN/GTIN

7070613009779

Elnummer

1821016

Leverandørens varenummer

18 210 16

Typebeskrivelse

1821016

Indre diameter:

4 mm

Farge:

Svart

Varmebestandig:

Ja

Strekkhylse:

nei

Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi.
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)

Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, grå og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, grå og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.

Oppgitte mål er indre diameter.

Indre diameter: 4 mm
Temperaturbestandighet: +200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid
Elektrisk gjennomslagsfasthet: > 2,5 kV
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Ja
Godkjenning: UL 1441
UV-bestandig: Ja
Oppbygning: 1. Glassfiber 2. Silikongummi

Kravet sier: strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler
Dobbelisolering: For 16 og 25 mm² kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm² kabel brukes en 14 mm strømpe.
Korslutningsikker forlegning av målersløyfe: Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm².