Elis Elektro AS - Strømpe 12mm Sort Conform B - 18 210 86

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Strømpe 12mm Sort Conform B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 12 mm

  • Farge - Svart

  • Varmebestandig - Ja

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613010164

Elnummer

1821086

Leverandørens varenummer

18 210 86

Typebeskrivelse

1821086

Indre diameter:

12 mm

Farge:

Svart

Varmebestandig:

Ja

Strekkhylse:

nei

Strømpe i glassfiber/silikongummi som kan utvides 2 ganger nominell diameter. Den føyer seg etter konturene av detaljen som isoleres. Egner seg godt til isolasjon av skinner ol.

Utvidelse fra/til: 12/24 mm

Temperaturklasse: C (200ºC)
Maks. temperatur: 300 °C (kortvarig)
Brennbarhet: selvslukkende
Gjennomslagsfasthet: 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet
Dimensjoner: 2-25 mm
UV-bestandig: Nei
Farge: sort
Halogenfri: ja