Elis Elektro AS - Strømpe 2mm Sort 10m SRG725 - 18 210 12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 2 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613009748
Elnummer
1821012
Leverandørens varenummer
18 210 12
Typebeskrivelse
1821012
Indre diameter:
2 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi.
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)
Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, grå og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, grå og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.
Oppgitte mål er indre diameter.
Indre diameter: 2 mm
Temperaturbestandighet: +200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid
Elektrisk gjennomslagsfasthet: > 2,5 kV
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Ja
Godkjenning: UL 1441
UV-bestandig: Ja
Oppbygning: 1. Glassfiber 2. Silikongummi
Kravet sier: strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler
Dobbelisolering: For 16 og 25 mm² kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm² kabel brukes en 14 mm strømpe.
Korslutningsikker forlegning av målersløyfe: Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm².
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)
Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, grå og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, grå og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.
Oppgitte mål er indre diameter.
Indre diameter: 2 mm
Temperaturbestandighet: +200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid
Elektrisk gjennomslagsfasthet: > 2,5 kV
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Ja
Godkjenning: UL 1441
UV-bestandig: Ja
Oppbygning: 1. Glassfiber 2. Silikongummi
Kravet sier: strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler
Dobbelisolering: For 16 og 25 mm² kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm² kabel brukes en 14 mm strømpe.
Korslutningsikker forlegning av målersløyfe: Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm².


