Utgått

Elko - 10" Fiberpanel 6XSC u/adapter - 6896

ELKO
KopierKopier
Elko - 10" Fiberpanel 6XSC u/adapter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontakttilkobling 1 - Andre

  • Antall fibre - 0

  • Lengde - 0 m

  • Farge på ytre kappe - Svart

  • Maks. laminatbredde - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160689610

Elnummer

6942673

Leverandørens varenummer

6896

Typebeskrivelse

10' Fiberpanel 6XSC u/a

Kontakttilkobling 1:

Andre

Antall fibre:

0

Lengde:

0 m

Farge på ytre kappe:

Svart

Maks. laminatbredde:

0

Kontakttilkobling 2:

SC-dupleks

Med opphengsøyer:

6

Kabeltype kontakttilkobling 2:

Andre

Med gnagebeskyttelse:

nei

Nøyaktighetsklasse i henhold til IEC 61000-4-30:

nei

Flammehemmet:

Nei

Med trekkeøye:

Ja

ELKO Link Office Fiber.
Fiberpanel for 10'' uten adapter. Tilbaketrukket front for bedre plass for fiberpatchkabel i skap. Bruksområde: stamnett eller fiber direkte til arbeidsplass. Leveres med oppkveilingsmulighet for fiber. Festeskruer/ mutter for 10'' følger med.